Motion
ROULEAU DE DISQUES ABRASIFS BLEUS 7100199693 3M STIKIT, 36274, 5 PO, GRADE 600 ,

3M
7100199693 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36274, 5 IN, 600 GRADE,

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462424
N° MFR7100199693 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36274, 5 IN, 600 GRADE,
Prix115.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100199693 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36274, 5 IN, 600 GRADE,

Disque en papier - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium céramique, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09462424
N° MFR7100199693 3M STIKIT BLUE ABRASIVE DISC ROLL, 36274, 5 IN, 600 GRADE,
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
Prix115.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131362741
  • CUP_NON
    00051131362741

Aperçu

Description du fabricant
7100199693 3M STIKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de disque abrasif de premier ordre pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les disques Stikit avec endos adhésif sont faciles à fixer et à retirer
  • Les disques se détachent facilement un à la fois sans doublures pour des économies supplémentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues