Motion
375+(7100215511)

3M
375+(7100215511)

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 35.0 oz/po, largeur de 1.88976 po, longueur de 2998.69 pi
N° D’ARTICLE MI09462597
N° MFR375+(7100215511)
Prix435.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
375+(7100215511)

Ruban d’emballage – Couleur transparente, résistance à la traction de 35.0 oz/po, largeur de 1.88976 po, longueur de 2998.69 pi
N° D’ARTICLE MI09462597
N° MFR375+(7100215511)
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
Prix435.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2998.69 pi
  • Résistance à la traction
    35.0 oz/po
  • Épaisseur
    3.1 mil
  • Largeur
    1.88976 po

Détails

  • Demandes
    Emballage, expédition, envoi postal, déménagement, entreposage
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060533451
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • CUP_NON
    00638060533451

Aperçu

Description du fabricant
7100215511 SCOTCH SCELLANT DE BOÎTE À HAUTE PÉGOSITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage à performance supérieure pour les applications lourdes sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés