Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7010294661 3M  668X, FEUILLE DE PSA DE 3.0 MICRONS, 6 PO X 6

3M
7010294661 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 3.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 668X, feuille PSA 3.0 microns, 6 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463114
N° MFR7010294661 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 3.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294661 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 3.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 668X, feuille PSA 3.0 microns, 6 po x 6 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463114
N° MFR7010294661 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 3.0 MICRON PSA SHEET, 6 IN X 6
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
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Rose
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111699577
  • CUP_NON
    00051111699577

Aperçu

Description du fabricant
7010294661 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surfaces plates et arrondissement des bords bas
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles