Motion
RUBAN TRANSPARENT 7100198976 SCOTCH 4184, 3/4 PO X 850 PO (19 MM X 21, 5 M

3M
7100198976 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 4184, 3/4 IN X 850 IN (19 MM X 21, 5 M

Scotch® Ruban transparent 4184, 19 mm x 21,5 m ( 3/4 po x 850 po)
N° D’ARTICLE MI09463361
N° MFR7100198976 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 4184, 3/4 IN X 850 IN (19 MM X 21, 5 M
Prix15.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100198976 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 4184, 3/4 IN X 850 IN (19 MM X 21, 5 M

Scotch® Ruban transparent 4184, 19 mm x 21,5 m ( 3/4 po x 850 po)
N° D’ARTICLE MI09463361
N° MFR7100198976 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 4184, 3/4 IN X 850 IN (19 MM X 21, 5 M
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
Prix15.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    85 po
  • Poids
    0.362 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • CUP_NON
    00051131935488

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT SCOTCH 7100198976
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good