Motion
RUBAN DE MONTAGE DE PLAQUE FLEXIBLE 7010372121 3M  447, GRIS, 2 PO X 36 VG

3M
7010372121 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 2 IN X 36 YD

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 447, gris, 2 po x 36 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463784
N° MFR7010372121 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 2 IN X 36 YD
Prix226.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372121 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 2 IN X 36 YD

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 447, gris, 2 po x 36 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463784
N° MFR7010372121 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 2 IN X 36 YD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix226.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200116704
  • CUP_NON
    00021200116704

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOMOUNT 7010372121 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque