Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010375326 3M  467MP, TRANSPARENT, 54 PO X 180 VG, 2 MIL,

3M
7010375326 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP, CLEAR, 54 IN X 180 YD, 2 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 54 po x 180 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464037
N° MFR7010375326 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP, CLEAR, 54 IN X 180 YD, 2 MIL,
Prix5,988.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010375326 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP, CLEAR, 54 IN X 180 YD, 2 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 54 po x 180 vg, 2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464037
N° MFR7010375326 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP, CLEAR, 54 IN X 180 YD, 2 MIL,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,988.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128992777
  • CUP_NON
    00051128992777

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010375326 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • Le revêtement plat PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise

You May Also Like