Motion
7100166615 VRAI

3M
7100166615 TRUE

Lunettes à branches plates 3M™ anti-rayures, 47011H1-DC, noires/grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09464086
N° MFR7100166615 TRUE
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166615 TRUE

Lunettes à branches plates 3M™ anti-rayures, 47011H1-DC, noires/grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09464086
N° MFR7100166615 TRUE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.125 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141975887
  • CUP_NON
    00051141975887

Aperçu

Description du fabricant
7100166615 VRAI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La lentille monopièce durable aide à fournir une protection limitée contre les dangers d’impact légers à modérés
  • Conception légère et durable pour plus de confort et un port durable
  • Les branches élégantes créent un ajustement confortable lorsqu’elles sont portées avec une protection pour les oreilles
  • Lorsqu’elle est portée avec une protection auditive, la conception de la branche plate limite le risque de réduction de l’efficacité
  • Le nez et les oreillettes flexibles offrent du confort
  • Le revêtement résistant aux rayures aide à garder la vision claire
  • La lentille résistante aux chocs bloque 99.9 % des rayons UV
  • Idéal pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • La lentille grise aide à réduire la lumière du soleil et est populaire pour une utilisation à l’extérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon