Motion
RUBAN ADHÉSIF VENTURE 7010338280 3M DOUBLE REVÊTEMENT POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 514CW, 37.1 MM X 45.72

3M
7010338280 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.1 MM X 45.72

3M™ Ruban de coentreprise pour plastique PET à double revêtement 514CW, 37.1 mm x 45.72 m, 0.01 mm, 32 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464490
N° MFR7010338280 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.1 MM X 45.72
Prix38.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010338280 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.1 MM X 45.72

3M™ Ruban de coentreprise pour plastique PET à double revêtement 514CW, 37.1 mm x 45.72 m, 0.01 mm, 32 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464490
N° MFR7010338280 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 37.1 MM X 45.72
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
Prix38.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.82 verges
  • Largeur
    1.46 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128962251
  • CUP_NON
    00051128962251

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AVENTURE DOUBLE 7010338280 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban haute performance spécialement conçu pour les applications de collage difficiles
  • Offre une excellente résistance aux UV et à la température
  • Fonctionne bien à des températures élevées et basses
  • L’adhésif acrylique polyvalent adhère à une grande variété de substrats
  • Offre une excellente résistance au pelage, à l’adhérence et au cisaillement