Motion
POCHOIR AU JET DE SABLE 7000124002 3M AVEC DOUBLURE À DÉGAGEMENT FACILE 520T, HAVANE, 18 3/4

3M
7000124002 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER 520T, TAN, 18 3/4

Pochoir au jet de sable 3M™ avec doublure à dégagement facile 520T, havane, 18 3/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse, Alimentation par tracteur
N° D’ARTICLE MI09464547
N° MFR7000124002 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER 520T, TAN, 18 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124002 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER 520T, TAN, 18 3/4

Pochoir au jet de sable 3M™ avec doublure à dégagement facile 520T, havane, 18 3/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse, Alimentation par tracteur
N° D’ARTICLE MI09464547
N° MFR7000124002 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER 520T, TAN, 18 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200494364
  • CUP_NON
    50021200494364

Aperçu

Description du fabricant
POCHOIR AU FINI JET DE SABLE 7000124002 3M AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente résistance à une variété de milieux de sablage
  • Adhérence élevée au granit, au marbre et aux autres surfaces en pierre, mais s’enlève toujours proprement
  • L’endos en caoutchouc havane est facile à couper, réduisant l’usure des couteaux de traceur ou de l’équipement de découpe
  • Les conceptions de coupe sont faciles à voir, réduisant la fatigue oculaire et augmentant la productivité de prélèvement
  • L’endos en caoutchouc avancé est formulé pour prévenir l’étirement et la distorsion de la conception
  • Doublure extérieure en polyester transparent de première qualité de 2.0 mil pour un poinçonnage plus propre et un suivi du traceur
  • Utilisé dans les méthodes d’application alimentées par tracteur
  • Permet un alignement plus rapide du pochoir à la pierre et un poinçonnage et un suivi plus propres des trous à travers les traceurs commerciaux
  • Utilisé dans une variété de méthodes d’application, y compris la découpe, la plate-forme et l’alimentation par friction