Motion
7010310625 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE TSM CÉRAMIQUE PRO DISQUE 2 PLIS 52731

3M
7010310625 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM CERAMIC PRO 2 PLY DISC 52731

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09464577
N° MFR7010310625 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM CERAMIC PRO 2 PLY DISC 52731
Prix1.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310625 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM CERAMIC PRO 2 PLY DISC 52731

Disque à changement rapide - matériau abrasif en céramique, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09464577
N° MFR7010310625 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TSM CERAMIC PRO 2 PLY DISC 52731
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
Prix1.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308636210
  • CUP_NON
    00076308636210

Aperçu

Description du fabricant
7010310625 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Contient un grain de céramique conçu pour couper plus rapidement et avec moins de pression que la céramique standard
  • Les abrasifs de série s’avèrent les meilleurs choix pour le retrait rapide des stocks sur l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
  • Produit une finition uniforme
  • L’endos 2 épaisseurs de poids Y ajoute de la rigidité et prolonge la durée de vie des performances pour les applications à haute pression
  • L’agent de meulage lubrifié soutient le fonctionnement à froid sur l’acier inoxydable, ce qui aide à prévenir la décoloration du substrat et augmente la performance et la longévité du disque
  • Choisissez parmi les styles de fixation à changement rapide TR et TS