Motion
RUBAN DE PELLICULE 7010334788 3M UHMW 5421, TRANSPARENT, 20 PO X 18 VG, 6.7 MIL,

3M
7010334788 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 20 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5421, transparent, 20 po x 18 vg, 6.7 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464666
N° MFR7010334788 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 20 IN X 18 YD, 6.7 MIL,
Price$3,692.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334788 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 20 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5421, transparent, 20 po x 18 vg, 6.7 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464666
N° MFR7010334788 3M UHMW FILM TAPE 5421, TRANSPARENT, 20 IN X 18 YD, 6.7 MIL,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3,692.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    20 po

Details

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138958206
  • CUP_NON
    00051138958206

Aperçu

Description du fabricant
7010334788 3M RUBAN FILM UHMW 5421,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté