Motion
RUBAN-CACHE SPÉCIAL HAUTE TEMPÉRATURE 7010295793 3M  5501A, HAVANE,

3M
7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 5501A, havane, 1/4 po x 60 vg, 192 par caisse, limité à Boeing
N° D’ARTICLE MI09464804
N° MFR7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
Prix13.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

Ruban-cache spécial haute température 3M™ 5501A, havane, 1/4 po x 60 vg, 192 par caisse, limité à Boeing
N° D’ARTICLE MI09464804
N° MFR7010295793 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
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
Prix13.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131177772
  • CUP_NON
    00051131177772

Aperçu

Description du fabricant
7010295793 3M SPÉCIALITÉ HAUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache en papier crêpe haute performance conçu pour la peinture décorative aérospatiale
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F pendant 30 minutes
  • Nettoyer le retrait après plusieurs cycles de cuisson à température modérée
  • Largeurs basées sur pouces pour répondre aux exigences de marquage de la FAA
  • Le déroulement contrôlé réduit la fatigue et améliore la précision
  • L’endos solide offre une excellente résistance pour tirer de longues lignes pendant la disposition
  • Se déchire facilement et est très résistant aux éclats pendant le démasquage