Motion
7010352910 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5519, 210 MM X 155

3M
7010352910 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5519, 210 mm x 155 mm x 1.5 mm, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI09464838
N° MFR7010352910 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155
Prix112.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010352910 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5519, 210 mm x 155 mm x 1.5 mm, 20/caisse
N° D’ARTICLE MI09464838
N° MFR7010352910 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5519, 210 MM X 155
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
Prix112.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115240843
  • CUP_NON
    00051115240843

Aperçu

Description du fabricant
7010352910 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conductivité thermique très élevée (4.9 W/m-K)
  • Dureté :Shore 00 = 70
  • Bonne douceur et conformabilité même sur les surfaces non planes
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonne mouillabilité pour une meilleure conductivité thermique
  • Bonnes propriétés diélectriques
  • UL 94 V-0
  • Résistance aux températures élevées
  • Collant des deux côtés
  • Épaisseur : 1.5 mm
  • Une feuille plus grande est disponible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs