Motion
TAMPON D’INTERFACE 7100205588 3M EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 5589H-15, 240 MM

3M
7100205588 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-15, 240 MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermiquement conducteur 5589H-15, 240 mm x 20 m x 1.5 mm, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464901
N° MFR7100205588 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-15, 240 MM
Prix2,814.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100205588 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-15, 240 MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermiquement conducteur 5589H-15, 240 mm x 20 m x 1.5 mm, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464901
N° MFR7100205588 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-15, 240 MM
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
Prix2,814.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50051111905895
  • CUP_NON
    50051111905895

Aperçu

Description du fabricant
7100205588 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne douceur et conformabilité aux surfaces non planes
  • Excellente relaxation du stress compressif
  • Élastomère acrylique sans silicone
  • Bonne performance diélectrique
  • Une bonne adhérence de surface entraîne une faible résistance thermique à la surface
  • Épaisseur : 1.0 mm, 1.5 mm
  • Excellente durabilité pour la conductivité thermique à long terme et la stabilité de l’isolation électrique