Motion
TAMPON D’INTERFACE EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 7010352548 3M  5589H-10, 220MM

3M
7010352548 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-10, 220MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermiquement conducteur 5589H-10, 220 mm x 220 mm x 1.0 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464902
N° MFR7010352548 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-10, 220MM
Prix34.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010352548 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-10, 220MM

3M™ Tampon d’interface acrylique thermiquement conducteur 5589H-10, 220 mm x 220 mm x 1.0 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464902
N° MFR7010352548 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5589H-10, 220MM
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
Prix34.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060825549
  • CUP_NON
    00638060825549

Aperçu

Description du fabricant
7010352548 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne douceur et conformabilité aux surfaces non planes
  • Excellente relaxation du stress compressif
  • Élastomère acrylique sans silicone
  • Bonne performance diélectrique
  • Une bonne adhérence de surface entraîne une faible résistance thermique à la surface
  • Épaisseur : 1.0 mm, 1.5 mm
  • Excellente durabilité pour la conductivité thermique à long terme et la stabilité de l’isolation électrique