Motion
7100028901 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5591, 210 MM X 300

3M
7100028901 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5591, 210 MM X 300

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5591, 210 mm x 300 mm x 1.0 mm, 40 feuilles/boîte
N° D’ARTICLE MI09464921
N° MFR7100028901 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5591, 210 MM X 300
Prix36.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100028901 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5591, 210 MM X 300

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5591, 210 mm x 300 mm x 1.0 mm, 40 feuilles/boîte
N° D’ARTICLE MI09464921
N° MFR7100028901 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5591, 210 MM X 300
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
Prix36.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    18806080063718
  • CUP_NON
    18806080063718

Aperçu

Description du fabricant
7100028901 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne stabilité thermique du polymère de base avec excellente douceur du tampon thermique
  • Bonne conductivité thermique dans une base en polymère de silicone ultra souple
  • L’adhérence du produit est telle qu’un moyen mécanique de soutenir le tampon dans un assemblage final est nécessaire