Motion
7010305060 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5595S, 210 MM X 30

3M
7010305060 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 210 MM X 30

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5595S, 210 mm x 300 mm 1.0 mm, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI09464929
N° MFR7010305060 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 210 MM X 30
Prix75.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010305060 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 210 MM X 30

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5595S, 210 mm x 300 mm 1.0 mm, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI09464929
N° MFR7010305060 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5595S, 210 MM X 30
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
Prix75.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011570266
  • CUP_NON
    00048011570266

Aperçu

Description du fabricant
7010305060 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne stabilité thermique du polymère de base avec excellente douceur du tampon thermique
  • Bonne conductivité thermique dans une base en polymère de silicone souple
  • L’adhérence du produit est telle qu’un moyen mécanique de soutenir le tampon dans un assemblage final est nécessaire
  • Cette version « S » est dotée d’un film permanent pour stylo injecteur d’une épaisseur de 9 micromètres, d’un côté pour offrir une surface non collante, une résistance accrue aux perforations, une facilité de manipulation et de reprise