Motion
KIT D'ÉPISSURE BASSE TENSION 7000031621 3M  3/C 5731, BLINDAGE CN/JCN, 0 - 600 V

3M
7000031621 3M 3/C LOW VOLTAGE SPLICE KIT 5731, CN/JCN SHIELDING, 0 - 600 V

3M™ 3/C Trousse d’épissure basse tension 5731, Blindage CN/JCN, 0 - 600 V, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09465001
N° MFR7000031621 3M 3/C LOW VOLTAGE SPLICE KIT 5731, CN/JCN SHIELDING, 0 - 600 V
Prix470.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031621 3M 3/C LOW VOLTAGE SPLICE KIT 5731, CN/JCN SHIELDING, 0 - 600 V

3M™ 3/C Trousse d’épissure basse tension 5731, Blindage CN/JCN, 0 - 600 V, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09465001
N° MFR7000031621 3M 3/C LOW VOLTAGE SPLICE KIT 5731, CN/JCN SHIELDING, 0 - 600 V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix470.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour être utilisé avec un câble d’alimentation blindé • Utilisé pour les installations intérieures et extérieures • Parfait pour les applications aériennes, à mortier direct et submersibles • Conçu pour les applications jusqu’à 1 kV • Comprend un tube de 1 PST gaine, • ressorts à force constante, • bandes de ruban de blindage 24 et 1 manchon de blindage en cuivre • Certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431725
  • CUP_NON
    00054007431725

Aperçu

Description du fabricant
ÉPISSURE BASSE TENSION 7000031621 3M 3/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un câble d’alimentation blindé
  • Utilisé pour les installations intérieures et extérieures
  • Parfait pour les applications aériennes, à mortier direct et submersibles
  • Homologué pour les applications jusqu’à 1 kV
  • Comprend un tube de 1 PST gaine,
  • ressorts à force constante,
  • bandes de ruban de blindage 24 et 1 manchon de blindage en cuivre
  • Certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon