Motion
7000031623 3M  3/C ÉPISSURE BASSE TENSION DE CÂBLE D'ALIMENTATION BLINDÉ 5733, 0-600 KV, 2/

3M
7000031623 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5733, 0-600 KV, 2/

Câble d’alimentation blindé à basse tension 3M™ 3/C, épissure 5733, 0-600 kV, 2/0 AWG-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09465003
N° MFR7000031623 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5733, 0-600 KV, 2/
Prix866.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031623 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5733, 0-600 KV, 2/

Câble d’alimentation blindé à basse tension 3M™ 3/C, épissure 5733, 0-600 kV, 2/0 AWG-250 kcmil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09465003
N° MFR7000031623 3M 3/C ARMORED POWER CABLE LOW VOLTAGE SPLICE 5733, 0-600 KV, 2/
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
Prix866.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour être utilisé avec un câble d’alimentation blindé • Utilisé pour les installations intérieures et extérieures • Parfait pour les applications aériennes, à mortier direct et submersibles • Conçu pour les applications jusqu’à 1 kV • Comprend un tube de 1 PST gaine, • ressorts à force constante, • bandes de ruban de blindage 24 et 1 manchon de blindage en cuivre • Certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007431749
  • CUP_NON
    00054007431749

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE D'ALIMENTATION BLINDÉ 7000031623 3M 3/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec un câble d’alimentation blindé
  • Utilisé pour les installations intérieures et extérieures
  • Parfait pour les applications aériennes, à mortier direct et submersibles
  • Homologué pour les applications jusqu’à 1 kV
  • Comprend un tube de 1 PST gaine,
  • ressorts à force constante,
  • bandes de ruban de blindage 24 et 1 manchon de blindage en cuivre
  • Certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU