Motion
7100188003 MINI-COUSSINET ADHÉSIF POST-IT 577SS, 15 PO X 18 PO, BLANC

3M
7100188003 POST-IT SUPER STICKY MINI EASEL PAD 577SS, 15 IN. X 18 IN., WH

Mini-portefeuille adhésif Post-it® 577SS, 15 po x 18 po, blanc Papier à feuilles mobiles autoadhésif de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI09465017
N° MFR7100188003 POST-IT SUPER STICKY MINI EASEL PAD 577SS, 15 IN. X 18 IN., WH
Price$21.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188003 POST-IT SUPER STICKY MINI EASEL PAD 577SS, 15 IN. X 18 IN., WH

Mini-portefeuille adhésif Post-it® 577SS, 15 po x 18 po, blanc Papier à feuilles mobiles autoadhésif de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI09465017
N° MFR7100188003 POST-IT SUPER STICKY MINI EASEL PAD 577SS, 15 IN. X 18 IN., WH
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
Price$21.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Poids
    1.147 lb
  • Largeur
    15 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060266991
  • CUP_NON
    00638060266991

Aperçu

Description du fabricant
MINI SUPER COLLANT 7100188003 POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Papier à feuilles mobiles autoadhésif blanc de première qualité qui résiste au passage du marqueur
  • Le papier du chevalet colle et s’enlève, retient jusqu’à 2X plus longtemps* sur la plupart des surfaces et peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier à feuilles standard
  • Idéal pour les séances de formation ou d’enseignement, les séances de remue-méninges, les séances de planification, la gestion de projet et les processus agiles, les réunions et les présentations
  • Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application gratuite Post-it®. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
  • 38.1 cm x 45.7 cm (15 po x 18 po), 20 feuilles/tapis, 1 bloc/paquet
  • La carte arrière robuste est dotée d’une poignée pour rendre le bloc-notes portatif et de fentes pour s’adapter à la plupart des supports de chevalets
  • Le grand papier autocollant conçu pour faire ressortir les pensées et les idées de votre équipe
  • Les coussinets de chevalet super collants Post-it® sont également disponibles avec des lignes de grille, des lignes, du jaune vif et du papier recyclé blanc
  • Les porte-affiches super collants Post-it® sont également offerts en versions de dessus de table et de coussins muraux plus petits
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs