Motion
RUBANS ET TR CONFORMABLES ANTIDÉRAPANTS 7100216201 3M SAFETY-WALK

3M
7100216201 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT CONFORMABLE TAPES AND TR

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants conformes 588, blancs, 1,219 mm x 45.7 m, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09465044
N° MFR7100216201 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT CONFORMABLE TAPES AND TR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100216201 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT CONFORMABLE TAPES AND TR

3M™ Safety-WalkMC Rubans et bandes de roulement antidérapants conformes 588, blancs, 1,219 mm x 45.7 m, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09465044
N° MFR7100216201 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT CONFORMABLE TAPES AND TR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    48 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060372319
  • CUP_NON
    00638060372319

Aperçu

Description du fabricant
7100216201 3M MARCHE DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Certification de traction élevée NFSI
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • Surface blanche très durable pouvant être imprimée sur
  • L’endos en aluminium s’adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières comme le placage au diamant, les plaques rivetées et les barreaux d’échelle
  • Adhésif agressif haute performance qui forme une excellente liaison pour une tenue sûre
  • Applications : escaliers, échelles, rampes de chargement, plateformes, surfaces irrégulières comme le placage au diamant ou surfaces planes avec rivets ou têtes de vis
  • Les rubans et les bandes de roulement résistent au froissement, au froissement, au déchirement, au rétrécissement et au soulèvement
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs