Motion
RUBAN 7000049448 3M VHB 5915, NOIR, 46 PO X 36 VG, 16 MIL, 1 ROULEAU PAR CAISSE

3M
7000049448 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 46 IN X 36 YD, 16 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 5915 po, noir, 46 po x 36 vg, 16 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09465070
N° MFR7000049448 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 46 IN X 36 YD, 16 MIL, 1 ROLL PER CAS
Prix10,990.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049448 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 46 IN X 36 YD, 16 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 5915 po, noir, 46 po x 36 vg, 16 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09465070
N° MFR7000049448 3M VHB TAPE 5915, BLACK, 46 IN X 36 YD, 16 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Prix10,990.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    46 po

Détails

  • Application
    - Pièce jointe de garniture de cadre d’ordinateur portable - Collage de panneau tactile de machine à laver - Collage de logo sur le téléviseur - Collage d’un logo à un four - Collage d’une lentille à la fenêtre du panneau de commande - Fixation de cadre d’affichage ACL - Collage d’une lentille à un cadre d’enseigne métallique - Collage d’un logo à un réfrigérateur
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111077023
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051111077023

Aperçu

Description du fabricant
7000049448 3M RUBAN VHB 5915, NOIR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.016 po (0.4 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents