Motion
RUBAN 7100082003 3M VHB 5930, NOIR, 1/2 PO X 72 VG, 32 MIL, 18 ROULEAUX PAR

3M
7100082003 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1/2 IN X 72 YD, 32 MIL, 18 ROLLS PER

Ruban 3M™ VHB 5930, noir, 1/2 po x 72 vg, 32 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09465101
N° MFR7100082003 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1/2 IN X 72 YD, 32 MIL, 18 ROLLS PER
Prix317.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100082003 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1/2 IN X 72 YD, 32 MIL, 18 ROLLS PER

Ruban 3M™ VHB 5930, noir, 1/2 po x 72 vg, 32 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09465101
N° MFR7100082003 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1/2 IN X 72 YD, 32 MIL, 18 ROLLS PER
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
Prix317.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051111079294
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051111079294

Aperçu

Description du fabricant
7100082003 3M RUBAN VHB 5930, NOIR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.032 po (0.8 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents