Motion
RUBAN 7000124320 3M VHB 5930, NOIR, 1 PO X 72 VG, 32 MIL, 9 ROULEAUX PAR CAISSE

3M
7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI09465102
N° MFR7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS
Prix445.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI09465102
N° MFR7000124320 3M VHB TAPE 5930, BLACK, 1 IN X 72 YD, 32 MIL, 9 ROLLS PER CAS
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
Prix445.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Largeur totale
    1 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique modifié
  • Application
    Alternatives au rivetage ou au soudage, à la liaison de plancher en aluminium, à la liaison de la porte, à la plaque d’étanchéité, à la liaison de verre à la porte d’une laveuse à vêtements métalliques, à la liaison de verre à la porte d’un four métallique, au panneau d’en-tête de liaison, à la liaison de portes de compartiment à bagages, à la liaison de barres Muntin à la vitre, à la liaison de panneaux à des cadres métalliques, à la liaison d’un logo à un réfrigérateur, à la liaison d’un logo à un four, à l’accessoire d’évent de toit de véhicule commercial, à l’accessoire décoratif, à la résistance aux chocs, à la construction de wagon intérieur, aux plaques d’appui, à la liaison de logo sur le téléviseur, à la liaison de métal, à l’accessoire de montage et de garniture, à la plaque signalétique sur les véhicules commerciaux,
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115260339
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115260339

Aperçu

Description du fabricant
7000124320 3M RUBAN VHB 5930, NOIR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.032 po (0.8 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents