Motion
RUBAN 7010536052 3M VHB 5952, NOIR, 12 PO X 36 VG, 45 MIL, 1 ROULEAU PAR CAISSE

3M
7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban VHB 3M 5952, noir, 12 po x 36 vg, 45 mil
N° D’ARTICLE MI09465137
N° MFR7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
Prix2,716.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban VHB 3M 5952, noir, 12 po x 36 vg, 45 mil
N° D’ARTICLE MI09465137
N° MFR7010536052 3M VHB TAPE 5952, BLACK, 12 IN X 36 YD, 45 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Votre prix2,716.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32.90 m
  • Longueur totale
    36 verges
  • Largeur totale
    3 po
  • Largeur
    3.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique modifié
  • Application
    Coller du verre à une porte de laveuse de vêtements métalliques, coller les panneaux aux cadres métalliques, fixation d’évent de toit de véhicule commercial, fixation de miroir extérieur et de luminaire, assemblage de joint d’étanchéité, fixation de miroir intérieur et de luminaire, construction de wagon intérieur, fixation de montage et de garniture, fixation de panneau à cadre/raideur à l’assemblage de panneau, fixation de garniture décorative de support de téléviseur, fixation de garniture et de moulage
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face

Aperçu

Description du fabricant
7010536052 3M RUBAN VHB 5952, NOIR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.