Motion
RUBAN IGNIFUGE 7000049257 3M VHB 5958FR, NOIR, 47 PO X 36 VG, 4

3M
7000049257 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 47 IN X 36 YD, 4

Ruban ignifuge 3M™ VHB™ 5958FR, noir, 47 po x 36 vg, 40 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09465146
N° MFR7000049257 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 47 IN X 36 YD, 4
Prix13,855.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049257 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 47 IN X 36 YD, 4

Ruban ignifuge 3M™ VHB™ 5958FR, noir, 47 po x 36 vg, 40 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09465146
N° MFR7000049257 3M VHB FLAME RETARDANT TAPE 5958FR, BLACK, 47 IN X 36 YD, 4
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
Prix13,855.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    47 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115313431
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115313431

Aperçu

Description du fabricant
RETARD DE FLAMME 7000049257 3M VHB
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée, une durabilité à long terme et est ignifuge
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage noir de 0.040 po (1.0 mil) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Conforme au test d’inflammabilité FAR 25.853 (a) Brûlure verticale de 12 secondes, Annexe F, Partie I (a)(ii)
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents