Motion
ENVELOPPE DE PLÉNUM COUPE-FEU 7000059415 3M  5A+, 1/2 PO X 48 PO X 25 PI, 2 ROULEAUX

3M
7000059415 3M FIRE BARRIER PLENUM WRAP 5A+, 1/2 IN X 48 IN X 25 FT, 2 ROLLS

3M™ Enveloppe de plénum pare-feu 5A+, 1/2 po x 48 po x 25 pi, 2 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09465177
N° MFR7000059415 3M FIRE BARRIER PLENUM WRAP 5A+, 1/2 IN X 48 IN X 25 FT, 2 ROLLS
Prix926.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000059415 3M FIRE BARRIER PLENUM WRAP 5A+, 1/2 IN X 48 IN X 25 FT, 2 ROLLS

3M™ Enveloppe de plénum pare-feu 5A+, 1/2 po x 48 po x 25 pi, 2 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09465177
N° MFR7000059415 3M FIRE BARRIER PLENUM WRAP 5A+, 1/2 IN X 48 IN X 25 FT, 2 ROLLS
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
Prix926.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    41.7 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115188053
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • CUP_NON
    00051115188053

Aperçu

Description du fabricant
7000059415 3M REVÊTEMENT DE PLÉNUM COUPE-FEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau robuste, léger et flexible pour une installation facile
  • Testé selon les normes ASTM E 84, NFPA 262 (UL 910) et UL 1887
  • Comprend un scrim encapsulé en aluminium
  • Conçu comme un emballage sans amiante
  • Destiné à être utilisé sur les câbles, PVC, CPVC, PB, PE, PP, PVDF et les tuyaux dans les plénums d’air de retour