Motion
7010410305 3M RÉSINE ÉLECTRIQUE SCOTCHCAST 5N, PIÈCE A, 47 LB/SEAU

3M
7010410305 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART A, 47 LBS./PAIL

3M™ Résine électrique 5N Scotchcast , partie A, 47 lb/seau
N° D’ARTICLE MI09465179
N° MFR7010410305 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART A, 47 LBS./PAIL
Prix1,367.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010410305 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART A, 47 LBS./PAIL

3M™ Résine électrique 5N Scotchcast , partie A, 47 lb/seau
N° D’ARTICLE MI09465179
N° MFR7010410305 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 5N, PART A, 47 LBS./PAIL
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
Prix1,367.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50051128613578
  • CUP_NON
    50051128613578

Aperçu

Description du fabricant
7010410305 3M SCOTCHCAST ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 15 Dureté Barcol
  • Durée de gel de 18 minutes à 60 °C ( 140 °F)
  • Utile pour le revêtement des bobines, transformateurs, moteurs, modules, composants électriques et électroniques
  • Résiste à une plage de température de 0 à 130 °C ( 32 à 266 °F)
  • Allonge 7 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Produit chimique
  • et résistant à l’humidité
  • Certifié MIL-I-16923E, MIL-I-16923G et conforme à RoHS 2011/65/EU