Spécifications
Dimensions
- Poids0.205 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051131973299
- CUP_NON00051131973299
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ni utiliser.Filtres P95 APPROUVÉS PAR LE NIOSH pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre les solides et les aérosols liquides; ainsi que les particules à base d’huile; POUR USAGE EN MILIEU DE TRAVAIL/OCCUPATION SEULEMENT; ÉPREUVE DE L’HUILE (Utiliser selon les restrictions d’utilisation du fabricant lorsque des aérosols d’huile sont présents); Se fixe aux respirateurs de la série 3M™ 5000 et aux cartouches de la série 3M™ 6000 avec dispositif de retenue réutilisable 3M™ 501 ; AIDE À RÉDUIRE L’EXPOSITION à certaines particules de la pulvérisation de peinture*; adhésifs en aérosol et pesticides**; Les masques et cartouches ne sont pas inclus; Couleur du filtre : Blanc; contenu de l’emballage : 10; *Utilisez un préfiltre lors de la pulvérisation; **Consultez l’étiquette du produit de pesticide pour obtenir des directives sur le respirateur ou composez le 3M au 1-800-243-4630 ou au Canada; composez le 1-800-267-4414.; AVERTISSEMENT : Applications en milieu de travail/professionnelles : Ce respirateur aide à protéger contre certains contaminants en suspension dans l’air. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort. Pour une utilisation correcte, consultez le superviseur et les instructions d’utilisation ou composez le 3M aux États-Unis au 1-800-243-4630. Au Canada, composez le 1-800-267-4414.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.