Motion
RUBAN ISOLANT EN PELLICULE 7000009018 3M PTFE 60, ADHÉSIF EN SILICONE, 13.5 PO X

3M
7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 60, adhésif en silicone, 34,3 cm x 33 m ( 13.5 po x 36 vg), rouleau rondin, translucide, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09465317
N° MFR7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 60, adhésif en silicone, 34,3 cm x 33 m ( 13.5 po x 36 vg), rouleau rondin, translucide, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09465317
N° MFR7000009018 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 60, SILICONE ADHESIVE, 13.5 IN X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    6.3 lb
  • Largeur
    13.5 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138492465
  • CUP_NON
    00051138492465

Aperçu

Description du fabricant
7000009018 3M FILM ÉLECTRIQUE PTFE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques
  • Convient pour une utilisation sur les bobines, les faisceaux de fils et les condensateurs à haute température
  • Endos en pellicule de PTFE pour utilisation dans les applications qui nécessitent un rétrécissement et une stabilité minimaux
  • Adhésif de résine de caoutchouc agressif
  • Résistant à la flamme
  • Résiste à une plage de température de 0 à 180 °C ( 32 à 356 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2002/65/EC