Motion
RUBAN ISOLANT EN PELLICULE DE 7000005803 3M LB/PO2 61, 14 PO X 36 VG (35, 6 CM X 33

3M
7000005803 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 14 IN X 36 YD (35, 6 CM X 33

3M™ PTFE Film Electrical Tape 61, 14 in x 36 yd (35,6 cm x 33 m), Log roll Untrimmed, 1 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI09465324
N° MFR7000005803 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 14 IN X 36 YD (35, 6 CM X 33
Prix5,566.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000005803 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 14 IN X 36 YD (35, 6 CM X 33

3M™ PTFE Film Electrical Tape 61, 14 in x 36 yd (35,6 cm x 33 m), Log roll Untrimmed, 1 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI09465324
N° MFR7000005803 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 14 IN X 36 YD (35, 6 CM X 33
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
Prix5,566.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    10.2 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Application
    Isolation
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007083016
  • CUP_NON
    00054007083016

Aperçu

Description du fabricant
7000005803 3M FILM ÉLECTRIQUE PTFE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques
  • Convient pour une utilisation sur les bobines, les faisceaux de fils et les condensateurs à haute température
  • Endos en pellicule de PTFE pour utilisation dans les applications qui nécessitent un rétrécissement et une stabilité minimaux
  • Adhésif de résine de caoutchouc agressif
  • Résistant à la flamme
  • Résiste à une plage de température de 0 à 180 °C ( 32 à 356 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2002/65/EC