Motion
RUBAN VERT TRANSPARENT 7010301638 SCOTCH 612-6P, 3/4 PO X 900 PO (19 MM X

3M
7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X

Scotch® Ruban vert transparent 612-6P, 3/4 po x 900 po (19 mm x 22,8 m)
N° D’ARTICLE MI09465353
N° MFR7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X

Scotch® Ruban vert transparent 612-6P, 3/4 po x 900 po (19 mm x 22,8 m)
N° D’ARTICLE MI09465353
N° MFR7010301638 SCOTCH TRANSPARENT GREENER TAPE 612-6P, 3/4 IN X 900 IN (19 MM X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141930053
  • CUP_NON
    00051141930053

Aperçu

Description du fabricant
7010301638 SCOTCH VERT TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une version encore plus écologique du ruban transparent au fini lustré de classe.
  • Fabriqué à partir de plus de 65 % de matériaux recyclés ou à base de plantes
  • Même résistance à l’arrachement que le ruban transparent Scotch®
  • Cristal transparent
  • Idéal pour le scellage polyvalent et la protection des étiquettes
  • Glisse le rouleau en douceur, coupe facilement
  • Robuste, sécuritaire, ne jaunira pas avec l’âge
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 900 po, 6 rouleaux, âme de 1 po
  • Fait un excellent complément au papier brillant d’emballage cadeau
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas et ne jaunit pas