Motion
POIDS DE ROUE 7000130407 3M  TN4715, 15 MM X 5.6 MM, ROULEAU DE 10.7 M, PIÈCE 61403

3M
7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403

3M™ Poids de roue TN4715, 61403, 15 mm x 5.6 mm, 10.7 m
N° D’ARTICLE MI09465358
N° MFR7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403

3M™ Poids de roue TN4715, 61403, 15 mm x 5.6 mm, 10.7 m
N° D’ARTICLE MI09465358
N° MFR7000130407 3M WHEEL WEIGHT TN4715, 15 MM X 5.6 MM, 10.7 M ROLL, P/N 61403
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.59 po
  • Poids
    13.8 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011614038
  • CUP_NON
    00048011614038

Aperçu

Description du fabricant
POIDS DE ROUE 7000130407 3M TN4715, 15
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau peut être coupé à la taille pour des longueurs et des poids personnalisés
  • Le matériau composite sans plomb est plus écologique que les poids de plomb
  • Un produit remplace des douzaines de poids à clipser pour simplifier les besoins en stock
  • Le produit sans corrosion permet l’entretien des roues coûteuses et améliore l’apparence générale du véhicule
  • L’élimination des poids à pince améliore l’apparence des roues en cachant les poids des roues
  • Utilise la technologie de ruban d’attache 3M™ éprouvée dans l’industrie pour une fixation fiable
  • Les poids coupés à la longueur précise améliorent l’équilibre des roues et la qualité de conduite du véhicule