Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25 pi
- Largeur totale6 po
- Poids13.5 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051115188046
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsEncolure cache-conduit
- CUP_NON00051115188046
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Solution de rechange éprouvée à 1
- et boîtiers d’arbre résistants au feu pendant 2 heures pour conduits de graisse
- Léger et mince, pour faciliter l’installation et économiser de l’espace, tout en permettant des applications d’installation personnalisées avec plusieurs couches au besoin
- Couche intérieure à bouts dans les applications de conduits de graisse à 2 couches
- Zéro dégagement par rapport au combustible dans l’ensemble du système d’enceinte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.