Motion
RUBAN ISOLANT EN PELLICULE 7000058471 3M PTFE 61, 1 PO X 36 VG, 3 PO CENTRE, MI

3M
7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 61, 1 po x 36 vg, 3 po âme, mini-caisse
N° D’ARTICLE MI09465386
N° MFR7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 61, 1 po x 36 vg, 3 po âme, mini-caisse
N° D’ARTICLE MI09465386
N° MFR7000058471 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 61, 1 IN X 36 YD, 3 IN CORE, MI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    1.002 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138493370
  • CUP_NON
    00051138493370

Aperçu

Description du fabricant
7000058471 3M FILM ÉLECTRIQUE PTFE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistant aux produits chimiques et aux arcs électriques
  • Convient pour une utilisation sur les bobines, les faisceaux de fils et les condensateurs à haute température
  • Endos en pellicule de PTFE pour utilisation dans les applications qui nécessitent un rétrécissement et une stabilité minimaux
  • Adhésif de résine de caoutchouc agressif
  • Résistant à la flamme
  • Résiste à une plage de température de 0 à 180 °C ( 32 à 356 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2002/65/EC