Motion
7010301844 SUPER COLLANTS POST-IT 654-5SSBW, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM

3M
7010301844 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSBW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Post-it® Super Sticky Notes 654-5SSBW, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), Bleu méditerranéen
N° D’ARTICLE MI09465611
N° MFR7010301844 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSBW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301844 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSBW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM

Post-it® Super Sticky Notes 654-5SSBW, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), Bleu méditerranéen
N° D’ARTICLE MI09465611
N° MFR7010301844 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSBW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.474 lb
  • Largeur
    3 po

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141364773
  • CUP_NON
    00051141364773

Aperçu

Description du fabricant
7010301844 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, bleu
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® collent et collent à nouveau pour que vos pensées se fassent remarquer
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partager sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils
  • Idéal pour créer de l’art mural
  • 5 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Utiliser pour les rappels sur les portes, les fenêtres et les murs
  • Le papier dans les notes super collantes Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs