Motion
7010371217 SUPER COLLANTS POST-IT 654-5SSW, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM)

3M
7010371217 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® Super Sticky Notes 654-5SSW, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), blanc, 5 tampons/paquet, 90 feuilles/paquet
N° D’ARTICLE MI09465622
N° MFR7010371217 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010371217 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Post-it® Super Sticky Notes 654-5SSW, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), blanc, 5 tampons/paquet, 90 feuilles/paquet
N° D’ARTICLE MI09465622
N° MFR7010371217 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSW, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.489 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141945682
  • CUP_NON
    00051141945682

Aperçu

Description du fabricant
7010371217 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, blanc
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® collent et collent à nouveau pour que vos pensées se fassent remarquer
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Téléchargez l’application gratuite Post-it®. Que vous travailliez ou que vous appreniez à distance, l’application Post-it® est le moyen idéal de capturer et de partager des idées, de faire le suivi des affectations ou de créer des calendriers colorés avec vos amis. Partager sur plusieurs plateformes, y compris Dropbox, Trello®, PowerPoint® ou synchronisé sur vos appareils
  • Idéal pour créer de l’art mural
  • 5 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Utiliser pour les rappels sur les portes, les fenêtres et les murs
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good