Motion
7010331917 PAPILLONS ADHÉSIFS 654R-24CP-CY, 3 PO X 3 PO JAUNE CANARI

3M
7010331917 POST-IT NOTES 654R-24CP-CY, 3 IN X 3 IN CANARY YELLOW

Post-it® Notes 654R-24CP-CY, 3 po x 3 po Jaune canari
N° D’ARTICLE MI09465649
N° MFR7010331917 POST-IT NOTES 654R-24CP-CY, 3 IN X 3 IN CANARY YELLOW
Prix42.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010331917 POST-IT NOTES 654R-24CP-CY, 3 IN X 3 IN CANARY YELLOW

Post-it® Notes 654R-24CP-CY, 3 po x 3 po Jaune canari
N° D’ARTICLE MI09465649
N° MFR7010331917 POST-IT NOTES 654R-24CP-CY, 3 IN X 3 IN CANARY YELLOW
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
Prix42.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    1.877 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131983526
  • CUP_NON
    00051131983526

Aperçu

Description du fabricant
7010331917 NOTES POST-IT 654R-24CP-CY,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, jaune canari
  • La version plus écologique de la note Post-it® originale que vous connaissez et aimez
  • Fabriqué avec 67 % d’adhésif à base de plantes et 100 % de matériaux recyclés, ce qui signifie qu’aucun nouvel arbre n’a été utilisé
  • Les billets plus verts Post-it® sont recyclables
  • À utiliser pour des notes ou des rappels à vous-même ou aux autres
  • 24 serviettes/paquet, 75 feuilles/paquet
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable