Motion
7100083327 POST-IT NOTES 655-AST, 76 MM X 127 MM ( 3 PO X 5 PO), MARSEILLE C

3M
7100083327 POST-IT NOTES 655-AST, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM), MARSEILLE C

Post-it® Notes 655-AST, 76 mm x 127 mm ( 3 po x 5 po), couleurs Marseille
N° D’ARTICLE MI09465664
N° MFR7100083327 POST-IT NOTES 655-AST, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM), MARSEILLE C
Prix15.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100083327 POST-IT NOTES 655-AST, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM), MARSEILLE C

Post-it® Notes 655-AST, 76 mm x 127 mm ( 3 po x 5 po), couleurs Marseille
N° D’ARTICLE MI09465664
N° MFR7100083327 POST-IT NOTES 655-AST, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM), MARSEILLE C
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
Prix15.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 po
  • Poids
    0.798 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200418181
  • CUP_NON
    00021200418181

Aperçu

Description du fabricant
7100083327 PAPILLONS ADHÉSIFS 655-AST, 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 5 po, collection Marseille
  • Les notes Post-it® adhèrent solidement et les retirent proprement
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Laisser des rappels ou créer des listes
  • 5 serviettes/paquet, 100 feuilles/paquet
  • Les billets Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable