Motion
7100088532 SUPER COLLANTS POST-IT 660-3SSMIA, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152

3M
7100088532 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-3SSMIA, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152

Post-it® Super Sticky Notes 660-3SSMIA, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm), collection Miami, 3 tampons/paquet, 90 feuilles/tapis, doublé
N° D’ARTICLE MI09465671
N° MFR7100088532 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-3SSMIA, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100088532 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-3SSMIA, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152

Post-it® Super Sticky Notes 660-3SSMIA, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm), collection Miami, 3 tampons/paquet, 90 feuilles/tapis, doublé
N° D’ARTICLE MI09465671
N° MFR7100088532 POST-IT SUPER STICKY NOTES 660-3SSMIA, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Poids
    0.796 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125006224
  • CUP_NON
    00051125006224

Aperçu

Description du fabricant
7100088532 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 4 po x 6 po, doublé, collection Miami
  • Les notes super collantes Post-it® adhèrent et se collent à nouveau pour que vos listes de choses à faire se fassent remarquer
  • Adhère de façon fiable pour que votre liste reste au centre
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Utiliser pour les listes de choses à faire sur les portes, les fenêtres et les murs
  • 3 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Déplacez votre liste de choses à faire avec vous tout au long de la journée
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.