Motion
7100142989 PAPILLONS ADHÉSIFS, 660-5ANT, 4 PO X 6 PO (101 MM X 152 MM)

3M
7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes, 660-5ANT, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm)
N° D’ARTICLE MI09465676
N° MFR7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
Prix23.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)

Post-it® Notes, 660-5ANT, 4 po x 6 po (101 mm x 152 mm)
N° D’ARTICLE MI09465676
N° MFR7100142989 POST-IT NOTES, 660-5ANT, 4 IN X 6 IN (101 MM X 152 MM)
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
Prix23.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Poids
    1.234 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200418266
  • Quantité minimale de la commande
    14
  • Types de produits
    Doublé
  • CUP_NON
    00021200418266

Aperçu

Description du fabricant
7100142989 POST-IT, 660-5ANT, 4
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 4 po x 6 po, couleurs pastel assorties, doublé
  • Suivez les progrès tout au long de la journée en marquant votre liste
  • Les couleurs pastel illuminent vos listes de choses à faire.
  • 5 serviettes/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable