Motion
MARQUEUR DE PAGE POST-IT 7100036472  671-4AF, 7/8 PO X 2 7/8 PO X (22, 2 MM X 73

3M
7100036472 POST-IT PAGE MARKER 671-4AF, 7/8 IN X 2 7/8 IN X (22, 2 MM X 73

Marqueur de page Post-it® 671-4AF, 7/8 po x 2 7/8 po x (22,2 mm x 73 mm) Couleurs assorties
N° D’ARTICLE MI09465712
N° MFR7100036472 POST-IT PAGE MARKER 671-4AF, 7/8 IN X 2 7/8 IN X (22, 2 MM X 73
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100036472 POST-IT PAGE MARKER 671-4AF, 7/8 IN X 2 7/8 IN X (22, 2 MM X 73

Marqueur de page Post-it® 671-4AF, 7/8 po x 2 7/8 po x (22,2 mm x 73 mm) Couleurs assorties
N° D’ARTICLE MI09465712
N° MFR7100036472 POST-IT PAGE MARKER 671-4AF, 7/8 IN X 2 7/8 IN X (22, 2 MM X 73
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
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.093 lb
  • Largeur
    0.875 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200594380
  • CUP_NON
    00021200594380

Aperçu

Description du fabricant
7100036472 MARQUEUR DE PAGE POST-IT 671-4AF,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour coder vos documents
  • Utilisation sécuritaire sur presque tous les documents
  • Facile à écrire et recyclable
  • Couleurs fluorescentes assorties, 1 po x 3 po
  • 50 feuilles/tapis, 4 serviettes/paquet
  • Les billets Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs