Motion
7100074652 3M PELLICULE PROTECTRICE INDUSTRIELLE 7070UV, TRANSPARENTE, 24 PO X 36 VG, 8

3M
7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8

3M™ Film protecteur industriel 7070UV, transparent, 24 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09466063
N° MFR7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8
Prix3,679.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8

3M™ Film protecteur industriel 7070UV, transparent, 24 po x 36 vg, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09466063
N° MFR7100074652 3M INDUSTRIAL PROTECTIVE FILM 7070UV, CLEAR, 24 IN X 36 YD, 8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,679.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8 mm
  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    20.6 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    Collage du panneau latéral extérieur
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308979546
  • CUP_NON
    00076308979546

Aperçu

Description du fabricant
7100074652 3M PROTECTION INDUSTRIELLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyuréthane résistant à l’abrasion résiste aux perforations et aux déchirures
  • Crée un bouclier transparent très durable sans obscurcir la conception de la surface
  • Comporte une résistance aux UV, aux intempéries et aux chocs pour une performance durable
  • Conforme et facile à appliquer sur de nombreuses surfaces
  • La doublure antiadhésive facilite l’application et la conversion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon