Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 8.7187 po x (H) 5.6250 po x (L) 7.2500 po
- Hauteur du boîtier5.6250 po
- Longueur du boîtier8.7188 po
- Largeur du boîtier7.2500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio1.50:1
- Facteur de service1.00
- Poids48 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée15.0000 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798729336
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1166.7 tr/min
- Couple de sortie810
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série600
- StyleA;B