Motion
600 1.5:1 D,E ST

HUB CITY INC
600 1.5:1 D,E ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 600 , type d’engrenage à biseau droit, simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.3750 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.3750 po Dia. sortie, sortie plein
N° D’ARTICLE MI09466132
N° MFR600 1.5:1 D,E ST
Prix3,562.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
600 1.5:1 D,E ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 600 , type d’engrenage à biseau droit, simple, 1.50:1 Rapport, sens de sortie gauche ou droit, 1.3750 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.3750 po Dia. sortie, sortie plein
N° D’ARTICLE MI09466132
N° MFR600 1.5:1 D,E ST
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
Prix3,562.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.7187 po x (H) 5.6250 po x (L) 7.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    5.6250 po
  • Longueur du boîtier
    8.7188 po
  • Largeur du boîtier
    7.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1.50:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    15.0000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798745541
  • Direction de sortie
    À gauche ou à droite
  • Régime de sortie
    1166.7 tr/min
  • Couple de sortie
    810
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    600
  • Style
    D;E

Aperçu

Description du fabricant
0220-03453 600 1.5/1 D,E ST