Motion
7010366322 3M MOUSSE RAPIDE 74, TRANSPARENT, TAMBOUR À TÊTE OUVERTE DE 55 GALLONS (NET DE 52 GALLONS

3M
7010366322 3M FOAM FAST 74, CLEAR, 55 GALLON OPEN HEAD DRUM (52 GALLON NET

3M™ Mousse rapide 74, transparent, tambour à tête ouverte 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09466775
N° MFR7010366322 3M FOAM FAST 74, CLEAR, 55 GALLON OPEN HEAD DRUM (52 GALLON NET
Prix10,232.09 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366322 3M FOAM FAST 74, CLEAR, 55 GALLON OPEN HEAD DRUM (52 GALLON NET

3M™ Mousse rapide 74, transparent, tambour à tête ouverte 55 gallons (52 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09466775
N° MFR7010366322 3M FOAM FAST 74, CLEAR, 55 GALLON OPEN HEAD DRUM (52 GALLON NET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10,232.09 $/jour

Spécifications

Détails

  • Application
    Assemblage de laminage de grande surface
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115257438
  • CUP_NON
    00051115257438

Aperçu

Description du fabricant
7010366322 3M MOUSSE RAPIDE 74, TRANSPARENTE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les mousses et les tissus
  • Distribue avec un motif de pulvérisation de dentelle optimisé pour la liaison de mousse
  • Offre une résistance professionnelle et industrielle pour les applications exigeantes
  • Offre une prise rapide et agressive pour un assemblage rapide des liaisons à haute tension
  • Permet un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes