Motion
RUBAN DE PREMIERS SOINS EN PAPIER DOUX 7100171991 NEXCARE, 782, 2 PO X 10 VG

3M
7100171991 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE, 782, 2 IN X 10 YD

Ruban de premiers soins en papier doux Nexcare, 782, 2 po x 10 vg
N° D’ARTICLE MI09467439
N° MFR7100171991 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE, 782, 2 IN X 10 YD
Prix16.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100171991 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE, 782, 2 IN X 10 YD

Ruban de premiers soins en papier doux Nexcare, 782, 2 po x 10 vg
N° D’ARTICLE MI09467439
N° MFR7100171991 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE, 782, 2 IN X 10 YD
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
Prix16.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Poids
    0.113 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Application
    - Peau sensible - Post-chirurgicale / sutures / points - Enfants
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131566552
  • Matériel
    Papier
  • CUP_NON
    00051131566552

Aperçu

Description du fabricant
7100171991 PAPIER DOUX NEXCARE D’ABORD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • De la part du chef de file n° 1 aux États-Unis dans les enregistrements d’hôpitaux
  • Idéal pour fixer la gaze et les pansements
  • Adhésif qui adhère à la peau humide
  • Conforme
  • Conception respirante pour plus de confort
  • Se déchire facilement dans les deux directions pour une application sans tracas
  • Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
  • Connu dans les hôpitaux sous le nom de ruban chirurgical pour micropores 3M™ . (Les cliniciens appelleront cela le plus souvent le ruban en papier.)
  • Contenu de l’emballage : 1 rouleau, 2pk
  • Taille : ½ po x 10 vg, 3/4” x 8 vg, 1” x 10 vg, 2” x 10 vg
  • Couleur : blanc
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fabriqué aux États-Unis