Motion
7000132190 3M SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 801, PRISE À PUCE EN LIGNE

3M
7000132190 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 801, IN-LINE BULLET RECEPTACLE

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 801, prise à puces en ligne, 10 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI09468189
N° MFR7000132190 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 801, IN-LINE BULLET RECEPTACLE
Prix130.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132190 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 801, IN-LINE BULLET RECEPTACLE

3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 801, prise à puces en ligne, 10 boîtes/caisse
N° D’ARTICLE MI09468189
N° MFR7000132190 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 801, IN-LINE BULLET RECEPTACLE
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
Prix130.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.737 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061274
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007061274

Aperçu

Description du fabricant
7000132190 3M ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le connecteur bleu isolé en polypropylène convient à l’épissure par robinet ou parallèle
  • Convient pour le câblage du circuit de commande, le câblage des luminaires, le câblage des appareils électroménagers, les systèmes de signal et de sonorisation et le câblage automobile/bateau/VR
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de 18 à 16 AWG ou toronnés de 14 AWG
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU