Motion
7010368549

3M
7010368549

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469024
N° MFR7010368549
Prix11.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368549

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469024
N° MFR7010368549

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.2500 po, 6.34 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.34 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010368549
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360220
  • Application du matériel
    Aluminium, métaux ferreux et non ferreux, nickel élevé, acier inoxydable, alliages de chrome
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051115360220

Aperçu

Description du fabricant
7010368549 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • Marron