Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 12.2812 po x (H) 8.1875 po x (L) 10.0000 po
- Hauteur du boîtier8.1875 po
- Longueur du boîtier12.2813 po
- Largeur du boîtier10.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Poids141 lb
Details
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798082059
- Puissance d’entrée maximale132.000 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1750 tr/min
- Couple de sortie4750
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série850
- StyleGG
Aperçu
Description du fabricant
0220-74779 850 1/1 GG SP 1.500